曜日別特売

スポットエアコン 自動首振り

スポットエアコン 自動首振り - ナカトミスポットエアコン 自動首振り - ナカトミスポットエアコン 自動首振り - ナカトミスポットエアコン 自動首振り - ナカトミスポットエアコン 自動首振り - ナカトミスポットエアコン 自動首振り - ナカトミスポットエアコン 自動首振り - ナカトミスポットエアコン 自動首振り - ナカトミ

より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用
チリやほこりの侵入を防ぐ全閉モーターを採用
運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です
排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます
キャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動
ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です

用途スポットクーラー 自動首振り機能 業務用 排熱ダクト付き キャスター付き床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本、取扱説明書×1、保証書×1材質スチール・樹脂質量(kg)37電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(冷風)50Hz(強980、弱940)/60Hz(強1210、弱1150)スイッチロータリー式(切弱風弱冷強冷強風)+首振りタンク容量(L)4コード長さ(m)電源:約2定格電流(A)(冷風)50Hz(強10.8、弱10.5)/60Hz(強12.2、弱11.6)騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)保証期間1年使用環境温度(℃)25~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5冷媒HFCR32(封入量:287g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)冷房能力(kW)50Hz(強2.2)/60Hz(強2.5)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19446449KSA-25E
オープン
94,800
104,280(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする