AI自動追尾リモートカメラ TR315

AI自動追尾リモートカメラ TR315 - アバー・インフォメーション

NDI(R)|HX3対応のAI自動追尾リモートカメラ・TR315は、パワフルで信頼性の高い性能をユーザーの皆様に提供します。
TR315は、プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、4K/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR315は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。

仕様
【カメラのPTZ制御】パン / チルト / ズーム / フォーカス / プリセット呼出【AI自動追尾機能】追尾モード:プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモード、【プライバシー保護】保護モード:スリープモード、【AI制御機能】ジェスチャーコントロール:あり、【IPストリーミング】ビデオ解像度:最大2160p 60fps、ビデオ圧縮形式:H.264, H.265, MJPEG、音声圧縮形式:AAC-LC (48K), PCM (8K)、フレームレート:最大2160p 60fps、ビットレート制御:VBR, CBR (選択可能)、ビットレート設定範囲:512 Kbps - 32 Mbps、ネットワークインターフェイス:10 / 100 / 1000 Base-T、ビデオ同時出力仕様:5、4K 60fps: RTSP, HDMI, USB & NDI(R) HX、1080p 60fps: 3G-SDI、対応プロトコル:IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP、NDI
(R)|HX3:あり
用途設置場所:室内その他【タリーランプ】ありセット内容TR315本体、RS-232ケーブル、DIN8 to D-Sub9ケーブル、電源アダプタ、結束バンド(x4)、M2×4 mm ネジ (x 3)、M3×6 mm ネジ (x3)、 1/4'-20L 6.5mm ネジ (x2)、ケーブル固定プレート、天井取付用マウント (x 2)、クイックスタートガイド形式【ビデオ】MJPEG / YUY2消費電力(W)19表示【ビデオのライブ表示】あり本体質量(kg)2.0 (±0.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.0×192.0×145.0解像度【ビデオ】最大2160p動作環境【温度】0~+40℃【湿度】20~80%保証期間【カメラ】5年【アクセサリー】1年S/N比≧ 50 dBホワイトバランスオート / マニュアル露出補正オート / マニュアル / AE優先 (シャッター / 絞り) / BLC / WDR音声規格PCM絞りF = 1.6 (ワイド) - 2.8 (テレ)画質露出 / ホワイトバランスセキュリティケンジントン盗難防止スロット画素数800万保管環境【温度】-20~+60℃【湿度】20~95%デジタルズーム12倍シャッタースピード1/1 - 1/32,000 秒リモコン赤外線電源仕様AC 100 - 240V, DC 12V/5Aインターフェイス【映像出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声入力】マイク入力 / ライン入力ネットワークタイプDHCP / IP アドレス / ゲートウェイ / サブネットマスク / DNSサンプルレート48 / 44.1 / 32 / 24 / 16 / 8 KHz音声2ch Stereo画角DFOV : 80.6° (ワイド) - 7.7° (テレ)、HFOV : 72.8° (ワイド) - 6.7° (テレ)、VFOV : 44.1° (ワイド) - 3.8° (テレ)光学倍率12倍映像出力【4K】60【4K】59.94【4K】50【4K】30【4K】29.97【4K】25【1080p】60【1080p】59.94【1080p】50【1080p】30【1080p】29.97【1080p】25【1080i】60【1080i】59.94【1080i】50【720p】60【720p】59.94【720p】50カメラ仕様【最低被写体深度】0.46 ルクス (IRE50, F1.6, 30fps)、【ゲイン調整】オート / マニュアル、【TVライン】1600 (センター)、【有効焦点距離】f = 3.9 mm (ワイド) - 46.8 mm (テレ)、最短撮影距離:0.3 m (ワイド)、1.5 m (テレ)、【パン / チルト範囲】パン : ±170°、チルト : +90° / -30°、【パン / チルト速度 (マニュアル)】パン : 0.1° - 100° / 秒、チルト : 0.1° - 100° / 秒、【プリセット呼出速度】パン : 200° / 秒、チルト : 200° / 秒、【プリセット登録数】10 (リモコン)、256 (RS-232, RS-422, IP)、【カメラ制御(インターフェイス)】RS-232 (DIN8)、RS-422 (RJ45)、IP、USB、【カメラ制御(対応プロトコル)】VISCA (RS-232 / RS-422 / IP)、PELCO-D & PELCO-P (RS-232 / RS-422)、CGI (IP)、USB、ONVIF、【映像処理】ノイズリダクション (2D / 3D)、上下反転、左右反転、WDR、BLC、【電力周波数】50 Hz, 60 Hzイメージセンサー1/2.8” 4K Sony Exmor CMOSセンサー対応コーデックAAC-LC (48K)、PCM (8K)対応ソフトウェア【IP検索および構成ツール】Windows(R) 7以上【PTZ Management】Windows(R) 7以上【PTZ Control Panel】iOS & iPadOS(R) 11以上【PTZ Link】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上【OBS Plugin for PTZ Cameras】Windows(R) 8以上, macOS(R) High Sierra v10.13以上【CaptureShare】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上USB【ビデオクラス (UVC)】UVC 1.1 / 【USBオーディオクラス (UAC)】UAC 1.0PoE対応PoE+USB規格USB 3.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19443850TR315
オープン
309,800
340,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする