ラック用電源タップ(1U/100V/15A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)

ラック用電源タップ(1U/100V/15A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応) - ATENラック用電源タップ(1U/100V/15A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応) - ATEN

※日本国内での注文型番は「PE1109A」となります。
19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセント
ATEN EC1000「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能
EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
アウトレット形状 - NEMAタイプ
EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能
2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示
軽量なアルミ筐体

付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】 482×44.4×60準拠規格EMC認証: FCC ClassA、安全性検証: PSE使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【エレベーション】3000mRoHS指令(10物質対応)対応電気仕様【定格入力電圧】AC100V【最大入力電流】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【入力周波数】50~60Hz【インレットタイプ】NEMA5-15P【電源入力】1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレットタイプ】NEMA5-15R×9【最大出力電流(アウトレット)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(バンク)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(合計)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【OPD】(過電流保護機器)〇電源ケーブル305cmグリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19448576PE1109A
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする