コンバイザー シンプルスタイル

コンバイザー シンプルスタイル YKK AP コンバイザー シンプルスタイル YKK AP コンバイザー シンプルスタイル YKK AP コンバイザー シンプルスタイル YKK AP コンバイザー シンプルスタイル YKK AP

窓を美しく保ち、外観にアクセントをプラス

用途雨よけ機能を持つ窓ひさしは、雨だれによる窓や外壁の汚れを軽減し、住宅の外観に表情を与えるアクセントにもなります。 材質アルミ形材 寸法(幅W×高さH)(mm)150×180 内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19537571 9PR-S-011018 ブラウン 通し:9PR-S-011018-B1 B1
8,900
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19537580 9PR-S-011018 カームブラック 通し:9PR-S-011018-B7 B7
8,900
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19537589 9PR-S-011018 プラチナステン 通し:9PR-S-011018-H2 H2
8,900
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19537598 9PR-S-011018 ピュアシルバー 通し:9PR-S-011018-S1 S1
8,900
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19537607 9PR-S-011018 ホワイト 通し:9PR-S-011018-YW YW
8,900
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする