コンバイザー モダンスタイル

コンバイザー モダンスタイル YKK AP コンバイザー モダンスタイル YKK AP コンバイザー モダンスタイル YKK AP コンバイザー モダンスタイル YKK AP コンバイザー モダンスタイル YKK AP

シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。

用途シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。 材質アルミ形材 寸法(幅W×高さH)(mm)940×300 内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19548369 9PR-W-078030-F ブラウン 通し:9PR-W-078030-F-B1 B1
27,900
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19548378 9PR-W-078030-F カームブラック 通し:9PR-W-078030-F-B7 B7
27,900
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19548387 9PR-W-078030-F プラチナステン 通し:9PR-W-078030-F-SR SR
27,900
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19548396 9PR-W-078030-F ピュアシルバー 通し:9PR-W-078030-F-S1 S1
27,900
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19548405 9PR-W-078030-F ホワイト 通し:9PR-W-078030-F-YW YW
27,900
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする