曜日別特売

カセットフー ”ミニ”

カセットフー ”ミニ” - イワタニカセットフー ”ミニ” - イワタニカセットフー ”ミニ” - イワタニカセットフー ”ミニ” - イワタニカセットフー ”ミニ” - イワタニカセットフー ”ミニ” - イワタニカセットフー ”ミニ” - イワタニカセットフー ”ミニ” - イワタニ

1~2人の使用に最適なミニサイズ!使うときも収納も省スペースだから、一人暮らしや少人数での使用にぴったり。
炎の出口「炎口」がタテ長で、炎が外に広がりにくく、鍋底からこぼれるムダ火を抑制。
コードレスで軽量(約1kg)・コンパクトだから、おうちでもアウトドアでも手軽に使えて便利。
カセットガスの着脱は、簡単でガス漏れの心配のないマグネット式。安心の圧力感知安全装置付き。
インテリアになじむホワイト・モカと、食卓が明るくなるイエローの3 色展開。

材質本体:鋼板(粉体塗装)、トッププレート:鋼板(耐熱塗装)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂質量(kg)1安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構、しる受け反転防止装置適合サイズ鍋の上面の内径が直径20cmまで(小さい鍋は直径11cm以上)使用ガスイワタニカセットガスジュニア、イワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大1.86[1600]着脱方式【容器】マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×185×85連続燃焼時間(分)(イワタニカセットガスジュニア)56、(イワタニカセットガス)112内容量1台
注意
※使用できる鍋の大きさ:鍋の上面の内径が直径20cmまで(小さい鍋は直径11cm以上)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体19561705CB-JRC-MN-Wホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
本体19561721CB-JRC-MN-Mモカ
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
本体19561730CB-JRC-MN-Yイエロー
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする