エピス トング

エピス トング - T-fal(ティファール)

大きな食材から小さな食材までつかみやすいトング。
・片面に湯切り穴がついているので、野菜やパスタなどの麺類をつかみながら湯切りができます。
・適度な柔軟性でつかみやすい。
・丸みをおびたフォルムと、フィンガーレストが付いたデザインで持ちやすい。
・ナイロン樹脂製だから、ふっ素樹脂加工のフライパン等を傷つけません。ナイロン(グラスファイバー33%含む)のため高い耐久性を実現。
・耐熱温度は230度で加熱調理もスムーズに。食洗機でも洗えます。

用途スパゲティの盛り付けや、お料理の取り分けに。材質ナイロン質量(g)65対応食洗機耐熱温度(℃)230寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×40×265内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19561766274541
780
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする