ケツト科学研究所
電動もみすり器
もみを約60秒で20gの玄米試料に
もみと玄米は分離し別々のケースへ収納
試料投入口カバーで試料の飛び出し防止
RC、CE等の検査補助器具
付属品
試料用スプーン、ACアダプタ、取扱説明書
適合
水分範囲:12~18(%)
質量(kg)
1.6
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
能力
もみすり:約20/60(g/秒)
安全装置
過負荷自動停止装置
サイズ(mm)
205×130×146
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19573535
TR-270
¥
74,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください