キングタブ 角型

キングタブ 角型 サンコープラスチック キングタブ 角型 サンコープラスチック

持ち運びしやすい持ち手がついた角型の大きなタライ。
おもちゃの整頓、アウトドアやガーデニング、野菜洗いなど、使い方はいろいろ。
大きいサイズの持ち手付きタブ
ガーデニング、ペットのシャンプー、アウトドアなどさまざまな用途に使える。
メダカの育成にも黒い容器が断然オススメ。保護色効果を利用した色揚げ効果により、体色のコントラストが鮮やかになり、より綺麗に飼育することができます。

幅(mm)595 ブラック 高さ(mm)345 質量(g)1470 奥行(mm)445 容量(L)60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19582267 -
オープン
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする