曜日別特売

マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ

マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ - 富士フイルムイメージングシステムズ

撮影距離や絞り値が変化しても解像性能の低下を抑制
一般的なマシンビジョンカメラ用レンズで課題となる撮影距離や絞り値変更による解像性能低下を、フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」で極限まで抑制。画像の中心部から周辺部まで高い解像性能を保持しつつ、さらに撮影距離や絞り値の変更に伴う解像性能の低下を抑制。幅広い設置・撮影条件下で一貫して高解像な画像が得られます。
耐振動・耐衝撃設計
独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。
高い操作性/統一されたデザイン
高解像レンズでありながら、小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適なコンパクト設計。8mm~35mmは5モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。
高い信頼性/トレーサビリティ
製造時の光学性能結果をレンズ個体毎に工場で全数管理。管理の記しとして、すべてのレンズ鏡筒ラベルに2次元コードを印字。

範囲(mm)フォーカス:∞‐200焦点距離(mm)50操作方法アイリス:Manual、フォーカス:Manual絞りF2.4-F16マウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)フィルタ:10.4°x7.8°(2/3")径(mm)フィルタ:M30.5×0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19572695HF50XA-5M
オープン
52,500
57,750(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする