ラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml

ラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml - ドーイチラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml - ドーイチラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml - ドーイチラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml - ドーイチ

人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合の工業用サビ取りクリーナーと工業用サビ止め防錆剤のセット。
ラストリムーバーで錆、フッ化物、炭酸カルシウム、マグネシウム、シリカ、塩、ミネラル、硬水の汚れを効果的に除去。
その後PFOS・PFOA(有機フッ素化合物)不使用のラストプリベンションで塩カル錆、金属腐食を防止。
液体なので手の届かない場所にも使用でき、プロが認める驚きの作業効率。
100mlなのでお試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。

用途
<ラストリムーバー>
錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。
<ラストプリベンション>
金属の防錆・沿岸部の塩害防止(鉄筋)・融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果に。
適合使用可能下地:<ラストリムーバー>●耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス●<ラストプリベンション>●鉄、ステンレス、銅、真鍮等・機械部分、金属加工・木製、樹脂製品等。●※しみになる可能性がある下地は、必ず目立たない所で試してからご使用ください。セット内容ラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml使用方法<ラストリムーバー>●汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。●<ラストプリベンション>●直接噴霧又は、ハケ塗りをして下さい。タイプスポイトタイプ内容量(mL)100主成分<ラストリムーバー>●有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)●<ラストプリベンション>●合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※<ラストリムーバー>
※軽度の汚れ落としや定期的なクリーニングには5倍まで薄めて使用できます。
※上記以外の下地には使わないで下さい。
※アルミ(亜鉛メッキしたアルミ)、磁器、光沢のあるタイル等は、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。
※幼児の手の届かない所へしっかりフタをして、必ず立てて保管して下さい。また換気の良い涼しい場所で保管して下さい。
※硝酸塩、塩素酸塩、アルカリ物質と混ざらないようにして下さい。
※万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、決して吐かせないで下さい。
※目に入らないように注意して下さい。もし目に入った場合は20分以上、水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。
※吸入した場合、新鮮な空気の場所に移動して下さい。
※皮膚に接触したら水洗いをして、刺激が続く場合は医師に診せて下さい。
※液体で汚れた衣類は、再使用する前に洗濯をして下さい。
※<ラストプリベンション>
※吸入飲用不可。
※幼児の手の届かない所へ必ず立てて保管して下さい。
※万一飲み込んだ場合は無理に吐き出させずに直ちに医師の診断を受けて下さい。
※万一目に入った場合はこすらずに大量の水で洗い流し医師の診断を受けて下さい。
※皮膚に触れた場合は石鹸と水で十分に洗い流して下さい。
※皮膚の弱い方や長時間使用し皮膚に触る恐れのある人は保護手袋、保護メガネを使用して下さい。
※使用中気分が悪くなった場合は、使用を中止し換気のより所で安静にして下さい。異常がある場合は、医師の診断を受けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19589450094817
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする