Acer Vero V7(27型/HDMI、VGA/サステナブルモデル)

Acer Vero V7(27型/HDMI、VGA/サステナブルモデル) Acer(エイサー)

背面右側にある操作ボタン一つで電源ON/OFF、OSDメニュー切替操作が可能です。HDMI端子×2、VGA端子搭載。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)

仕様●その他環境及び安全規格:ISO9241-307, VCCI-B, TCO edge, EPEAT Gold●応答速度(G to G):4ms●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612 x 463 x 209(mm)、スタンドなし:約 612 x 360 x 49(mm)●本体(色):ブラック●TCO:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源ケーブル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●リフレッシュレート:120Hz●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●電波法備考:電波を発しない製品の為●スリープ時消費電力:0.5W●標準消費電力:14W●モニタ形状:平面●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり(上 25°/ 下5°)●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 サイズ27型 ピッチ0.311mm 適合規格VESAマウント 100 x 100mm対応 表面処理ノングレア 本体質量(kg)スタンドあり:約3.8、スタンドなし:約3.4 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)36 コントラスト比通常1500:1、最大:100000000:1(ACM) 輝度250cd/m2 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角水平178°/ 垂直178° 走査周波数(水平)31-137kHz(HDMI)/31kHz-84kHz(ミニD-Sub 15ピン) 走査周波数(垂直)48Hz-120Hz(HDMI)/48Hz-75Hz(ミニD-Sub 15ピン) ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m) 入力端子HDMI 1.4 x2、ミニD-Sub 15ピン x1 スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト白色LED(無水銀ユニット) グリーン購入法対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19591629 V277Gbii
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする