ML(Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/Per21)
仕様●インストールOS詳細:Windows11 Pro●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●CPU詳細:Core i5-13400●ライセンスOS:Win11Pro64●電気通信事業法備考:有線LAN●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●電気通信事業法:適合●メモリスロット(空/全):2025/01/02●その他インターフェース:なし●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●その他無線データ転送:なし●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●電波法備考:無線LAN未搭載のため●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●メモリカードスロット:なし●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●ストレージ容量:256GB●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●VCCI:対応 VCCI ClassB●メインメモリ(最大):32GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):8GB●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●エネルギー消費効率:16区分 23.9kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:SSD●その他節電関連:ECOモード設定ツール●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●タッチパネル:非搭載
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約4200
最大消費電力(W)204
スピーカーなし
チップセットインテルR Q670 チップセット
キーボードあり USB 109キーボード
ポインティングデバイスあり レーザーマウス
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法対応
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANなし
USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]
オフィスソフトOffice Personal 2021
内容量1台