マドコンHBC-51B-E
水が溜まりにくいフラット形状のフタ
仕様圧縮荷重(kgf):578
材質PP
色ブルー/透明
有効内寸(mm)493×335×303
内容量(L)50
外寸(mm)530×366×334
内寸(mm)494×336×303
折りたたみ時高さ(mm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 全国 | 5 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 北海道地方 | 5 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 沖縄地方 | 5 | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 離島 | 1 | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 離島 | 5 | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |