シールフック洗顔料ディスペンサー

シールフック洗顔料ディスペンサー Richell(リッチェル)

浮かせて収納できて置き場所を取らない!プッシュして

使用方法プッシュ式 材質本体プッシュ部:ポリプロピレン、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウ 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)シリコーンゴム 材質(カバー)本体:ポリプロピレン 材質(チューブ)挿入部:シリコーンゴム 材質(ポンプ部)ポリアセタール 適合チューブ径(Φmm)(チューブ本体径)(約)以下:50×50、(差し込み口径)直径(mm):24~25、差 内容量1セット(40個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19597308 110056
オープン
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷
19597317 110057
オープン
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする