曜日別特売

マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション

マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション - 3D U ACE(スリーディーユーエース)マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション - 3D U ACE(スリーディーユーエース)マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション - 3D U ACE(スリーディーユーエース)マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション - 3D U ACE(スリーディーユーエース)マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション - 3D U ACE(スリーディーユーエース)

メーカー名:スリーディーユーエース
メーカー品番:6126EXT-M-BROWN
トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズ専用、延長エクステンション。40cm広がり更に大容量の荷物が運べます。
備考:トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。全長は56.0×64.8×2.8cm。

仕様関連商品:品番:6126M-RG材質高炭素鋼(カーボンスチール)コヨーテブラウン区分ルーフバスケット備考トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。型番6126EXT寸法(cm)56.0×64.8×2.8内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196117896126EXT-M-BROWN
10,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする