曜日別特売

フェアリング

フェアリング - 3D U ACE(スリーディーユーエース)フェアリング - 3D U ACE(スリーディーユーエース)フェアリング - 3D U ACE(スリーディーユーエース)フェアリング - 3D U ACE(スリーディーユーエース)フェアリング - 3D U ACE(スリーディーユーエース)

メーカー名:スリーディーユーエース
メーカー品番:6131L-1
トランスフォーミング カー ルーフバスケット専用のフェアリング。空気の流れを整え、抵抗を軽減します。
販売備考:トランスフォーミングカールーフバスケット(Lサイズ)にご使用いただけるフェアリング/ウインドガードです。空気の流れを整え、抵抗を減らします。※トランスフォーミングカールーフバスケット(Mサイズ)にはご利用いただけません。

仕様関連商品:品番:6126L-BK,6126L-CB,6126L-RGブラック区分ルーフバスケット備考トランスフォーミング カー ルーフバスケットLサイズに適合。型番6131L寸法(cm)95.3×19.0×4.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196118076131L-1
オープン
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする