長期保存おにぎり(福もちむすび)

長期保存おにぎり(福もちむすび) エピオス 長期保存おにぎり(福もちむすび) エピオス 長期保存おにぎり(福もちむすび) エピオス 長期保存おにぎり(福もちむすび) エピオス 長期保存おにぎり(福もちむすび) エピオス 長期保存おにぎり(福もちむすび) エピオス 長期保存おにぎり(福もちむすび) エピオス

国産米100%使用。開封後そのまま食べられる福もちむすび(和風うま味だし味のおにぎり)。防腐剤などの添加物は不使用。アレルギー物質28品目も不使用なのでアレルギーをお持ちの方でも安心してお召し上がりいただけます。さらに水やお湯、火を使わずに開封後すぐに食べられ、常温で5年間の長期保存が可能です。防災備蓄はもちろんキャンプや登山などのアウトドアでも活躍します。ふっくらもちもち、しっとり柔らかな食感で、お子様からご年配の方まで幅広い方に安心して食べていただけます。

用途防災備蓄やキャンプ・登山などのアウトドアでの非常食。 寸法(mm)168×170 内容量(g)1個あたり100g 原材料うるち米(国産)、食塩、砂糖、還元水あめ、ぶどう糖、かつお節、発酵調味料、宗田節、かつお酵母分解物、にぼし、こんぶ、食用米油 アレルギー28品目不使用 栄養成分熱量:177.2kcal/タンパク質:2.6g/脂質:0.4g/炭水化物:39.1g/食塩相当量:0.8g 内容量1箱
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19610687 JG01 50個
オープン
27,980
30,218 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19610696 JG02 20個
オープン
11,980
12,938 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする