曜日別特売

軽油缶 20L(緑)

軽油缶 20L(緑) - アイティオーテック軽油缶 20L(緑) - アイティオーテック軽油缶 20L(緑) - アイティオーテック軽油缶 20L(緑) - アイティオーテック軽油缶 20L(緑) - アイティオーテック

消防法に適合した軽油缶です。
注ぎやすい取っ手が2個付き。

用途軽油の運搬容量(L)20材質ポリエチレン付属品保管用キャップ、ノズル寸法(mm)約420×350×215ノズル長(mm)約375危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ガソリンは絶対に入れないでください。
※保管時はキャップ部を上にした状態で保管してください。
※実際の色と多少異なる場合がありますので予めご了承ください。
※他社製ポリタンクの部品は取付できない恐れがありますのでご注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19610669IT-20KKG-NJ20
オープン
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする