DVD対応 ポータブルテレビ 19型
どこでも楽しめる!
バッテリー内蔵のポータブルテレビ
ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替
DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる
軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラク
HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる
ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる
USBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式
USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能
バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能
据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載
スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載
ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、イヤホン、スタンド、スタンド固定用ネジ、取扱説明書、保証書
質量(g)約2000
出力DC12V/3A
電源(シガーアダプタ)入力:DC12V/2.5A、出力:DC12V/2.5A、(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz
外形寸法W435×D41×H298 (mm)
消費電力最大30W(満充電待機時1W未満)
入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC
保証期間1年間
外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB)
充電時間(時間)(バッテリー)約6.5
スピーカー3W+3W
対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD
端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1
画面サイズ19V型
画素数1440×900(水平×垂直)
受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63)
再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT
ディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)5~35
アスペクト比0.6736111111
再生時間(時間)(バッテリー)約1時間45分(テレビ・DVDモード)
内容量1台
注意
※受信環境や使用状態によっては受信できない場合があります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応
※リチウムイオンバッテリー搭載製品の使用に関する注意事項
※自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当る場所、駐車中の自動車内など、高温になる場所に放置しないでください。バッテリーの液漏れにより、発熱、破裂、発火の原因になります。
※ストーブやヒーターなどの熱源のそばに放置しないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。
※本体にACアダプタを接続したままの状態を継続させて、長時間充電し続けないでください。バッテリーの劣化を早めたり、発熱、破裂、発火の原因になります。
※長期間にわたって使用しないなど、バッテリー残量が空の状態で放置しないでください。バッテリーの劣化を早めたり、発熱、破裂、発火の原因になります。
※水、海水、ジュースなどの液体で濡らさないでください。内部の保護回路が損傷し、発熱、発煙、発火の原因になります。
※火の中に投入したり、熱源のそばで使用しないでください。保護回路が損傷し、発熱、破裂、発火の原因になります。
※落下させるなど強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。バッテリーが変形したり、保護回路が損傷し、異常な電流、電圧で動作する可能性があり、発熱、破裂、発火の原因になります。
※充電中や使用中に可燃物を上に載せたり、覆ったりしないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。
※本製品に内蔵されているバッテリーには経過年数や使用頻度によって劣化、消耗が起こり、充電しても使用できる時間が極端に短くなります。
※本製品の使用時や充電時、保管時に、異臭、発熱、変色、変形、その他の異常に気づいた時は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用するとバッテリーが発熱、破裂、発火する原因となります。
※本製品に内蔵されているバッテリーが液漏れしたり、変形、異臭がする時には、すぐに火気から遠ざけてください。漏れた電解液やガスに引火し、破裂、発火する原因になります。
※使用上の注意
※業務用途としてはご使用にならないでください。
※「データ放送」「双方向サービス」には対応しておりません。
※地デジやワンセグの放送エリア以外では視聴はできません。また、放送エリア内であっても、受信環境や使用状態によっては受信できない場合があります。
※地デジやワンセグのデータ放送、緊急警報放送による自動起動には対応していません。
※付属の乾電池はテスト用のため、寿命が短い場合があります。
※本製品のUSB端子は、USBメモリーと外付けHDDのみ対応します。他の機器を接続すると故障の原因となりますので、絶対に接続しないでください。外付けHDDをご利用の際は、USBケーブルから電源供給されるバスパワーでは動作しません。外付けHDD専用のACアダプタを接続してご使用ください。他の機器を接続すると故障の原因となりますので、絶対に接続しないでください
※大切なデータは他の記憶媒体へのバックアップをお勧めします。
※本機で録画したデータの外部へのコピーやバックアップは著作権保護のため行わないでください。
※著作権法上、本機で録画したデータを個人または家庭内その他これらに準ずる範囲内でお楽しみいただく以外は権利者に無断利用できません。許諾なく複製や改変、インターネット等への配信やアップロード、掲示は著作権法上禁止されています。著作権法違反となる行為は刑事処罰を受ける場合がありますので、自己責任の元録画したデータをお楽しみください。
※再生時間は目安であり、使用条件や使用状態によって異なります。
※ACアダプタは、100ボルト交流電源(AC100V)のコンセントにしっかり差し込んで使用してください。日本国外の商用電源や船舶などの直流電源で使用しないでください。
※シガーソケットアダプタは、自動車(マイナスアース車に限る)用12V直流電源(DC12V)のシガーソケットにしっかり差し込んで使用してください。自動車用直流電源以外で使用しないでください。
※液晶パネルは、精密な技術によって製造しているため、その特性として液晶パネル内に点灯しない画素(黒点)や、いつも点灯する画素(輝点)が存在する場合がありますが製品の故障ではありません。
※画像はハメ込み合成です。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。