POMPAスペアポンプ

POMPAスペアポンプ ミツギロン

バスポンプの専用スペアポンプ。
消耗品のポンプお取替えに、専用スペアポンプです。

用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用する為のバスポンプ。こちらは専用スペアポンプです。 セット内容ポンプのみ 材質PP 質量(kg)0.189 使用流体風呂水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.7×3.7×9.2 内容量1セット(20個)
注意
※POMPAシリーズ専用の交換用ポンプです。電源器およ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19613259 BP-63
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする