POMPA
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。
通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。
セット内容電源器、ポンプ
材質PP、PC、PVC
質量(kg)0.25
使用流体風呂水
給水量(L/分)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
内容量1セット(40個)
注意
※ホースとホースホルダーは別売です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |