カレンナブーツ(26cm)

カレンナブーツ(26cm) ミツギロン

長さがあるから幅広い場所で使えるバスブーツ。
安心

トラスコ品番795-4450 ブルー サイズフリー 質量(g)320 種類バスブーツ 材質(アッパー)EVA 材質(ソール)EVA 適合場所浴室 全長(cm)26 高さ(cm)14 内容量1セット(40個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19613101 BT-11
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする