両履きサンダルフルール
前・後どちらからでも履ける両履サンダル。
可動式ベルトでらくらく履きやすい!
通気&水はけ穴開きソール
材質本体・ベルト:EVA樹脂、ベルト留め具:PP
色インディゴブルー
質量(g)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×256×85
アズワン品番64-9286-41
TKG品番9-1463-0801
靴タイプサンダル
内容量1セット(64個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |