dynabook K70/HY
消費電力(W)標準消費電力 約4(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)1097
最大消費電力(W)45
解像度1280×800ドット
スピーカーステレオスピーカー
ポインティングデバイスあり タッチパッド(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【同梱】専用充電式アクティブ静電ペン)
Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothあり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠
グリーン購入法対応
内蔵マイクあり
無線LANあり Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)
セキュリティ機能あり インテルPTT、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1(左側面)、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(左側面)
オフィスソフトなし
内容量1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
