LED点滅 防犯ダミーカメラ

LED点滅 防犯ダミーカメラ エピオス

空き巣・万引き・不審者対策になる防犯ダミーカメラ。LED点滅で不審者を威嚇・抑制。

用途玄関・車庫・社内・店舗に設置して手軽に防犯対策ができます。 付属品防犯用シール付き 材質GPPS・HIPS・ゴム 寸法(mm)240×85×160 区分直送限定 品名LED点滅 防犯ダミーカメラ 電源単三電池×2本(別売) 内容本体・防犯用シール・取付用ネジ×3・コンクリートアンカー×3 内容量1個
注意
※ダミーカメラのためカメラとしての機能はありません。カメラの形状とLEDの点滅で犯罪を抑制することを目的とした商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19618369 2670
1,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする