リベコム設定操作アプリ(専用タブレット) LiBecoM(リベコム)

リベコム設定操作アプリ(専用タブレット) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

適合機器登録時は一度に登録する台数を制限するため通信距離は約8m~12mになります。 長さ(mm)158.8 幅(mm)251.2 高さ(mm)7.5 機能初期設定、シーン、スケジュール、リモコンなどの各種設定 ディスプレイ10.61型ワイド OSAndroid OS12[専用アプリインストール済みSDカード挿入済み] 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15 アスペクト比5:3 内容量1台
注意
※製造メーカーの仕様変更や新商品販売により機種を変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19642361 NQ16280
114,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする