曜日別特売

床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】

床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

細部にまでこだわったデザイン。まぶしさを抑えた遮光版
電源コードの付け根もすっきりと隠しました
縦向きでも、横向きでも設置可能
壁面を明るくしたり、床面を明るくしたり。テレビの後谷ソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。

仕様光束維持率:70%長さ(mm)1199幅(mm)30質量(kg)1.8取付(設置)床置型高さ(mm)62電圧(V)100消費電力(W)23スイッチフットスイッチ付コード長さ(m)3付機能美ルックキャップローリングキャップ付色温度(K)2700光源色電球色・高演色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)96.3光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.23光束(Lm)2215トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当デザインStylish Modern演色指数(Ra)93配光タイプ拡散タイプ内容量1台
注意
※調光操作不可

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653816SF062WK
55,000
53,980
59,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする