ICOM 耳掛け型イヤホンSP-16
アダプターを使用してトランシーバーに接続できる耳掛け型イヤホン
耳の形状を考慮した外れにくい耳掛けフック部
左右どちらの耳にも装着可能
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DPR4 PLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H
インピーダンス600Ω
ケーブル長(mm)500
イヤホン形状カナル
プラグ径(Φmm)ストレート :3.5
内容量1個