曜日別特売

災害備蓄セットⅡ

災害備蓄セットⅡ - キングジム

避難先での滞在を支援!
避難先での滞在を支援。
品質保持期限 6年。
ご飯とクッキーは食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用。

セット内容保存水(500mL)×2本/ポケットティッシュ×2個/クッキー(3本入)×1袋/ご飯(スプーン付)×2食/非常用簡易トイレ×5個幅(mm)68高さ(mm)313質量(g)2060奥行(mm)222内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973800800295268
5,400
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする