純天然アルカリ7年保存水 24本入

純天然アルカリ7年保存水 24本入 アクアライン

7年経っても変わらないおいしさ
中国山脈のふもと、島根県金城(かなぎ)町の地下700mにある大自然が永年かけてつくり出した原水を使用。
加熱殺菌の必要がないほど高品質な純天然のアルカリイオン水をボトリングしました。

仕様ナチュラルミネラルウォーター 幅(mm)387 容量(mL)500 高さ(mm)206 質量(g)526(1本あたり) 奥行(mm)265 原水鉱水 内容量1ケース
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19738121 00299415
5,040
4,598
4,966 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする