曜日別特売

純天然アルカリ7年保存水 単品

純天然アルカリ7年保存水 単品 - アクアライン純天然アルカリ7年保存水 単品 - アクアライン

7年経っても変わらないおいしさ
中国山脈のふもと、島根県金城(かなぎ)町の地下700mにある大自然が永年かけてつくり出した原水を使用。
加熱殺菌の必要がないほど高品質な純天然のアルカリイオン水をボトリングしました。

仕様ナチュラルミネラルウォーター原水鉱水内容量1本
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19738130002994176019052660
210
209
226(税込)
8日以内出荷
返品不可
1973814800299418102307205685
410
409
442(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする