純天然アルカリ7年保存水 6本入
7年経っても変わらないおいしさ
中国山脈のふもと、島根県金城(かなぎ)町の地下700mにある大自然が永年かけてつくり出した原水を使用。
加熱殺菌の必要がないほど高品質な純天然のアルカリイオン水をボトリングしました。
仕様ナチュラルミネラルウォーター
幅(mm)325
高さ(mm)317
質量(g)2056(1本あたり)
奥行(mm)187
容量(L)2
原水鉱水
内容量1ケース
7年経っても変わらないおいしさ
中国山脈のふもと、島根県金城(かなぎ)町の地下700mにある大自然が永年かけてつくり出した原水を使用。
加熱殺菌の必要がないほど高品質な純天然のアルカリイオン水をボトリングしました。