アルファ米 単品

アルファ米 単品 - 尾西食品アルファ米 単品 - 尾西食品アルファ米 単品 - 尾西食品アルファ米 単品 - 尾西食品アルファ米 単品 - 尾西食品アルファ米 単品 - 尾西食品アルファ米 単品 - 尾西食品アルファ米 単品 - 尾西食品
(2件のレビュー)

炊きたてご飯のおいしさをそのまま急速乾燥! 尾西のごはんシリーズ長期保存:常温保存で製造から5年以上の賞味期限
短時間:お湯を注いで15分(赤飯は20分)で出来上がり
水でもOK:お湯を沸かせない時は、水でも調理可能 ※お湯使用時よりも時間は長くなります。
エコロジー:環境に配慮したエコスプーン ※バイオマス認証取得済
白飯:国産のうるち米を美味しく炊き上げた後に、ご飯の旨さを逃さずに水分だけを除いたご飯です。
わかめごはん:ミネラルたっぷりの”わかめ”に塩味と甘味を加え、さっぱりとした味付けのわかめご飯です。
赤飯:もち米を小豆の煮汁で色付けし、丁寧に蒸しあげました。”もちっ”とした粘りと ふっくら炊けた小豆の食感が絶妙です。
五目ごはん:肉類を使わずに、椎茸、こんにゃく、油 あげ、ごぼう、人参など、ヘルシーな野菜を醤油で味付けました。誰にでも好まれる、一番人気です。
山菜おこわ:きくらげ、ぜんまい、わらびなどの山の珍味をふんだんに盛り込みました。
ドライカレー:ターメリックやクミン等、十数種類の 香辛料を加えた本格派。刺激的な辛さにせず、誰でも美味しくお召し上がりいただける味付けです。
チキンライス:トマトの酸味と香りが特徴のケチャップご飯です。コーンの甘味がアクセントになっています。
えびピラフ:バターとコンソメ味のご飯に、えび、人参の赤色、コーンの黄色、パセリの緑色が映え、彩り鮮やかな「えびピラフ」です。
きのこごはん:4種類(しめじ、しいたけ、なめこ、きく らげ)のきのこ具材がたっぷり入ったあっさり味のご飯。
松茸ごはん:松茸・油揚げ・にんじん・ごぼう具材をかつおと昆布のだしで炊込んだ松茸の旨味と香りが豊かなごはんです。
たけのこごはん:食感豊かな筍をこだわり出汁で仕上げました。

付属品スプーン(個包装)種別米類幅(mm)160高さ(mm)152奥行(mm)70内容量(g)100保存期間(年)5内容量1袋
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973936500243047白飯
330
329
355(税込)
8日以内出荷
返品不可
1973938100010965わかめごはん
390
389
420(税込)
9日以内出荷
返品不可
1973939000243038赤飯
420
419
453(税込)
5日以内出荷
返品不可
1973939900010966五目ごはん
420
419
453(税込)
5日以内出荷
返品不可
1973940800206759山菜おこわ
460
459
496(税込)
5日以内出荷
返品不可
1973941700207173ドライカレー
420
419
453(税込)
9日以内出荷
返品不可
1973942600010967チキンライス
420
419
453(税込)
5日以内出荷
返品不可
1973943500239799えびピラフ
460
459
496(税込)
9日以内出荷
返品不可
1973945100299419きのこごはん
420
419
453(税込)
5日以内出荷
返品不可
1973946000243058松茸ごはん
480
479
517(税込)
9日以内出荷
返品不可
1973946900295602たけのこごはん
420
419
453(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 保存食

保存期間が長いので、頻繁に買い替えしなくて良い。
パックご飯みたいに、チンして炊き立てふっくらとはいかないものの、水でも食べられる様にできるし、保管にも軽くて嵩張らないのが良い。
備蓄用は、これしか買わなくなりました。

2025-11-28
用途: 社内の備蓄用に購入
三和水工株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

尾西は信頼できるメーカーなので購入しました。ローリングストックしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする