曜日別特売

アルファ米 エスニックセット 単品

アルファ米 エスニックセット 単品 - 尾西食品

電子レンジ対応!手軽に本格的エスニックごはん
電子レンジで約3分加熱後、3分蒸らすだけでふんわりご飯ができあがり。
「お湯」または「水」を注ぐだけでも調理可能です。
ビリヤニ:インドや中東など幅広い地域で食べられているスパイスを効かせた炊き込みごはんです。
ナシゴレン:インドネシアやマレーシアの伝統的な辛味の効いたチャーハンです。

付属品スプーン(個包装)幅(mm)160高さ(mm)152奥行(mm)70内容量(g)80内容量1個
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973947800350901ビリヤニ
420
419
453(税込)
9日以内出荷
返品不可
1973948700350902ナシゴレン
420
419
453(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする