曜日別特売

80gレンジ+(プラス)アルファ米 単品

80gレンジ+(プラス)アルファ米 単品 - 尾西食品

水・お湯・電子レンジ 3通りの作り方が選べるアルファ米
電子レンジで約3分加熱後、3分蒸らすだけでふんわりご飯ができあがり。
「お湯」または「水」を注ぐだけでも調理可能です。
五目ごはん;肉や魚を一切使わない、野菜中心の5種の具たっぷりのまぜごはん。お米は国産うるち米のみ使用。
ドライカレー:4種の野菜とスパイスのさわやかな香り。お米は国産うるち米のみ使用。
チキンライス:トマトの酸味と香りが特徴のケチャップご飯です。コーンの甘味がアクセント。お米は国産うるち米のみ使用。
赤飯:あずきもやわらかな、もちもち赤飯。お米は国産もち米のみ使用。食塩付き。
きのこごはん:4種類のきのこ具材がたっぷり入ったあっさり味のごはん。お米は国産うるち米のみ使用。
たけのこごはん:食感豊かな筍をこだわり出汁で仕上げました。お米は国産うるち米のみ使用。
山菜おこわ:山の恵みの、もっちりおこわ。お米は国産もち米・うるち米のみ使用。

付属品スプーン(個包装)幅(mm)160高さ(mm)152奥行(mm)68内容量(g)80内容量1個
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973950500362444きのこごはん80
420
419
453(税込)
9日以内出荷
返品不可
1973952100362445たけのこごはん80
420
419
453(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする