一汁ご膳 単品

一汁ご膳 単品 - 尾西食品一汁ご膳 単品 - 尾西食品

野菜がごろっと入った「レトルトスープ」と「アルファ米」の1食分セット
水の代わりにレトルトスープでアルファ米をもどして炊き込みご飯風で召し上がれます。
レトルトスープは温めなくても召し上がれます。
食器いらず、長期保存対応。
商品の箱を組み立ててスープとごはんを立ててセットできます。

幅(mm)150高さ(mm)170奥行(mm)50内容量(g)レトルトスープ:190、白飯:80内容量1個
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973953000349011アルファ米(白飯)/レトルトスープ(豚汁)/スプーン豚汁と白飯のセット
736
729
787(税込)
9日以内出荷
返品不可
1973953900349009アルファ米(白飯)/レトルトスープ(けんちん汁)/スプーンけんちん汁と白飯のセット
736
729
787(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする