みんなの保存食 7年保存レトルトVミートカレー 50食入

みんなの保存食 7年保存レトルトVミートカレー 50食入 - グリーンデザイン&コンサルティング

植物由来エンドウ豆ミートを使ったレトルトカレー
アレルギー特定原材料28品目、貝類不使用。
植物由来のエンドウ豆ミートを使用したレトルトカレー。
インバウンド対応のハラール認証も取得。
商品仕様は31言語に対応。
耐熱温度域-20℃~80℃までで保管場所を選びません

幅(mm)490高さ(mm)180奥行(mm)275内容量(g)200(1食あたり)内容量1ケース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974016000361819
23,000
19,980
21,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする