米々軒 20袋入

米々軒 20袋入 ヤギショー

ボリュームたっぷり!人気のキーマカレー&ビーフカレー
キーマカレー:にんじんたっぷり!辛いのが苦手な方もおいしく食べられるやさしい甘さ
ビーフカレー:スパイスが効いたカレー好きも納得な中辛ドライカレー

セット内容アルファ化米/レトルトスープ/スプーン(個包装)セット内容は変更になる場合がございます。 幅(mm)370 高さ(mm)250 奥行(mm)310 内容量(g)260 内容量1ケース
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19740221 00348893 甘口キーマカレー
12,980
11,980
12,938 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19740230 00270590 ビーフカレー
12,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19740230 00270590 53277657 52001 52001 米々軒(マイマイケン)ビーフカレー ヤギショー 53277657 米々軒(マイマイケン)ビーフカレー ヤギショー 1箱(20個) 13,980 税込15,098 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする