常温長期賞味期限食品 50食入

常温長期賞味期限食品 50食入 - ロングライフフーズ

食感と風味にこだわった、贅沢な保存食
調理不要でいつでも素早くおいしく召し上がれます。
やわらか玄米炊き込みご飯:具材のうまみが引き立った本格的な炊き込みご飯です。
玄米トマトリゾット:トマトの程よい酸味がアクセントのトマトリゾットです。

幅(mm)410高さ(mm)200奥行(mm)310内容量(g)230(1食あたり)内容量1ケース
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974053700302547やわらか玄米炊き込みご飯
27,500
24,980
26,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974054600302548玄米トマトリゾット
27,500
24,980
26,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする