曜日別特売

常温長期賞味期限食品 単品

常温長期賞味期限食品 単品 - ロングライフフーズ常温長期賞味期限食品 単品 - ロングライフフーズ

食感と風味にこだわった、贅沢な保存食
調理不要でいつでも素早くおいしく召し上がれます。
やわらか玄米炊き込みご飯:具材のうまみが引き立った本格的な炊き込みご飯です。
玄米トマトリゾット:トマトの程よい酸味がアクセントのトマトリゾットです。

幅(mm)138高さ(mm)198奥行(mm)20内容量(g)230内容量1個
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974055500298846やわらか玄米炊き込みご飯230
550
549
593(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974057100298847玄米トマトリゾット230
550
549
593(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする