尾西食品
災害食用梅がゆ
加水・加熱不要!舌でつぶせる柔らかさ
加水なし、加熱なしでそのまま食べられる。
一般の方も介護が必要な方もおいしく召し上がります。舌でつぶせる柔らかさで、冷めても水とお米が分離しないおかゆです。
付属品
スプーン(個包装)
幅(mm)
415
高さ(mm)
173
質量(g)
210(1袋あたり)
奥行(mm)
230
入数
40袋入
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19741630
00280648
¥
12,600
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください