曜日別特売

アルファ米 単品

アルファ米 単品 - 尾西食品
(1件のレビュー)

炊きたてのおいしさを逃さず急速乾燥! 尾西の「アルファ米」おかゆ
水で70分、お湯で15分でできるアレルギー28品目不使用のおかゆ。

付属品スプーン(個包装)幅(mm)160高さ(mm)152奥行(mm)70内容量1袋
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974174500243059白がゆ42
310
309
334(税込)
5日以内出荷
返品不可
1974176100207186梅がゆ42
340
339
366(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974177000295674塩こんぶがゆ46
340
339
366(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-07
用途: 非常時の食料として
運輸・通信業

コロナ過の2020年頃購入した同商品が先日期限を迎えたため実食しました。
その際お湯で10分以上かけたところ、1回分の食事に十分応えられると感じたため再購入しました。付属の昆布については後から投入するため、塩分を抑えたい方は量を調整出来ますし、全量入れればほとんどの方は塩分摂取が十分できると感じられると思います。
ただ昨今の米不足の所為かホームセンターでは取り扱っていなかったため、今回はこちらで購入しました。
これでしばらく(2030年頃まで)は安心できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする