曜日別特売

尾西の振って作るムース 単品

尾西の振って作るムース 単品 - 尾西食品

カンタン!水だけでできるムースの素
高カロリー(303kcal)、高たんぱく質(17.3g)(1食あたり)。
ミキサー不要。水を入れてシェイク後、5~7分待つだけで完成。
美味しさにもこだわった、ほんのり甘いほうじ茶ミルク風味です。

セット内容粉末袋/調理袋/スプーン(個包装)/脱酸素剤(活性酸化鉄)幅(mm)175高さ(mm)240タイプほうじ茶ミルク風味奥行(mm)15内容量(g)55内容量1個
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974192800362346
590
589
636(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする