7年保存レトルトおかず 50食入

7年保存レトルトおかず 50食入 - グリーンデザイン&コンサルティング

レトルト加工技術を駆使!おいしさと安心を兼ね備えたおかずシリーズ
20年にわたる陸海空自衛隊用戦闘糧食で培った最高水準のレトルト加工技術を駆使。
そのままでお召し上がり頂けます。
とり筑前煮:大きめ野菜とお肉がゴロリと入った「とり筑前煮」
牛丼の素:定番のおいしさ!醤油ベースの「牛丼の素」
丸かじりチキン:カレー風味でジューシーな「丸かじりチキン」

奥行(mm)210内容量1ケース
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974300500302510とり筑前煮412168120(1食あたり)
27,500
24,980
26,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
1974302100302511牛丼の素392170140(1食あたり)
27,500
24,980
26,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
1974303000302512丸かじりチキン39214560(1食あたり)
20,000
18,980
20,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする