7年保存レトルトおかず 単品

7年保存レトルトおかず 単品 - グリーンデザイン&コンサルティング7年保存レトルトおかず 単品 - グリーンデザイン&コンサルティング7年保存レトルトおかず 単品 - グリーンデザイン&コンサルティング

レトルト加工技術を駆使!おいしさと安心を兼ね備えたおかずシリーズ
20年にわたる陸海空自衛隊用戦闘糧食で培った最高水準のレトルト加工技術を駆使。
そのままでお召し上がり頂けます。
とり筑前煮:大きめ野菜とお肉がゴロリと入った「とり筑前煮」
牛丼の素:定番のおいしさ!醤油ベースの「牛丼の素」
丸かじりチキン:カレー風味でジューシーな「丸かじりチキン」

内容量1個
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
タイプ
高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974303900302513150120とり筑前煮200
550
549
593(税込)
16日以内出荷
返品不可
1974304800302515150140牛丼の素200
550
549
593(税込)
16日以内出荷
返品不可
197430570030251814060丸かじりチキン160
400
399
431(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする