尾西食品
米粉でつくった 山菜うどん 単品
かつお出汁香るスープが決め手 米粉の山菜うどん
アレルギー物質28品目不使用
熱湯で7分
国産米粉100%使用
付属品
フォーク
幅(mm)
210
高さ(mm)
210
質量(g)
71.5
奥行(mm)
35
内容量
1個
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19743301
00332380
¥
500
¥
499
¥
539
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください