曜日別特売

尾西のひだまりパン 単品

尾西のひだまりパン 単品 - 尾西食品尾西のひだまりパン 単品 - 尾西食品尾西のひだまりパン 単品 - 尾西食品

しっとり食感の、ひだまりパン
幅広い年齢のお客様に食べていただける3つの味。
環境に優しいパッケージで長期保存可能。
リニューアルでしっとり本格食感がさらに楽しめます!
プレーン:ミルク風味の本格パンを長期保存で実現しました!
メープル:香り高く、コクが味わえるメープル風味の本格パンを長期保存で実現しました!
チョコ:チョコ風味の本格パンを長期保存で実現しました!

幅(mm)170高さ(mm)215奥行(mm)35内容量(g)70内容量1袋
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974513900299462プレーン
330
329
355(税込)
11日以内出荷
返品不可
1974514800299463メープル
330
329
355(税込)
5日以内出荷
返品不可
1974515700299464チョコ
330
329
355(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする