尾西食品
尾西のライスクッキー 8枚入 単品
素材にこだわるパティシエが開発!からだに優しいライスクッキー
通常クッキーに使われる小麦、乳、卵を使用していない製品です。
口どけの良いサクサク食感が特長です。
内容量(g)
48
賞味期限
5年
原材料
米粉(新潟県産)、マーガリン、コーンフラワー、砂糖、ライスショートニング(米油)、ストロベリーペースト、コーンスターチ / 香料
内容量
1個
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種類
カロリー(kcal)
栄養成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19745410
00349562
ココナッツ風味
ライスクッキー(ココナッツ)
276
(1箱8枚(48g)あたり)熱量276kcal、たんぱく質3.5g、脂質18.0g、炭水化物25.1g、食塩相当量0.06g
¥
300
¥
299
¥
323
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19745419
00286002
いちご味
ライスクッキー(いちご)
263
(1箱8枚(48g)あたり)熱量263kcal、たんぱく質1.2g、脂質14.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.13g
¥
300
¥
299
¥
323
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください