曜日別特売

長期保存用一口羊羹 本煉・小倉 各5本入 単品

長期保存用一口羊羹 本煉・小倉 各5本入 単品 - 田中製餡

程よい甘さが疲れを癒す!本煉と小倉のひとくちタイプ
原料の小豆も砂糖も北海道産使用。
正統派羊羹のおいしさが味わえる「本煉」と「小倉」の2種類
火も水も食器も不要でおいしく食べられます。手が汚れていても食品に直接触れずに食べられるので、もしもの時にも安心です。
本煉ようかん:なめらかな舌触りのおいしさ
小倉ようかん:小豆の粒が入った風味豊かなおいしさ

幅(mm)100高さ(mm)60奥行(mm)90内容量(g)50内容量1個
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197459880036215550
1,360
1,298
1,402(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする